曜日別特売

LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル)

LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル) - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル) - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル) - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル) - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル) - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル) - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル) - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル) - JET INOUE(ジェットイノウエ)

優しく点滅を繰り返すカラーレンズ仕様の登場。明るすぎない適度な光度!
レンズは「ZEROシリーズ」と同じWレンズを採用し、インナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP!
耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用しているので最高にクリアな輝きに
取付けステー付き!防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応

用途電装パーツ/サイドマーカー材質レンズ/PMMA VH001、ベース/PC、リング/ABS/クロームメッキ、ステー/スチール動作電圧(V)10~36内容量1個
注意
※レンズの交換はできません
※本製品はノイズ対策をしておりますが、環境によりノイズが発生する場合がございます
※本製品は防塵防水対策(IP67取得)しておりますが、環境により浸水する場合がございます
※製品に直接、高圧洗浄機など吹きかけないでください
※浸水など故障の原因となります
※他のLEDミニサイドマーカー零シリーズと明るさは異なります
全8種類を絞り込む
レンズ色
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24876558532771ブルー10(ピーク時)
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24876567532772イエロー40(ピーク時)
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
24876576532773グリーン20(ピーク時)
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
24876585532774ホワイト40(ピーク時)
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
24876594532777レッド20(ピーク時)
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
24876610532779紅茶20(ピーク時)
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
44208467532775ローズピンクピーク時:10
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
44208476532776ピーク時:3
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDミニサイドマーカー螢(ホタル)
この動画は、1が参考にしています。
LEDミニサイドマーカー螢(ホタル)take2
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする