JET INOUE(ジェットイノウエ)
フォグランプステー 日野大型'17プロフィア R/Lセット
日野大型'17プロフィア専用フォグランプ取付けステー
対策バンパー下部に取り付けます
ステンレス製で厚さは5mm。左右セット
用途
ボディパーツ
材質
ステンレス
板厚(mm)
5
適合車種
日野大型'17プロフィア(H29.5~ON)
内容量
1セット
取扱説明書:
(0.62MB)
注意
※取付けには加工が必要になります。対策バンパー側に穴あけ加工後タップ(8mm)を切りネジで固定できるようにする加工が必要ですのでプロショップでのお取り付けを強くお勧めいたします
※(対策バンパーは袋状で裏から手を入れられず、裏側からナットを締める事が出来ない為、必要な工程となります)
※スカート付きの場合は同時装着はできませのでスカートを取外ししてください
※仕様により取付け不可の場合がございますので実際のお車形状をご確認の上お求めください(型式/年式のみでの適合照会は不可となっております。必ず実際のお車形状をご確認の上お求めください
※取付けに必要なボルト類は別途、ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24876628
509582
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください