18V 165mmコードレス丸のこ

18V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(日立工機) 18V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(日立工機) 18V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(日立工機) 18V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(日立工機) 18V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(日立工機) 18V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(日立工機) 18V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(日立工機)

使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!
高回転モードでスピードも粘りもアップ。
造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。
「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。
サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。
スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。
LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。
新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。
別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。
スーパーチップソー黒鯱が標準付属。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途木材の切断 付属品急速充電器、マルチボルト蓄電池BSL36A18X×2個、チップソー黒鯱、ケース、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 質量(kg)3.2(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 蓄電池電圧(V)36 内容量1台
関連資料: (1.31MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24882666 C1806DB (2XPZ)
102,600
75,980
83,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする