ステンレス柱脚金物 箱型
(1件のレビュー)
独立柱を受ける装飾金物
用途
玄関ポーチなどの柱受
付属品
両ネジボルト1本 袋ナット2個
材質
ステンレスSUS304
仕上
本体:ヘアーライン クリア仕上 プレート:黒塗装
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24882544
90
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24882560
100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24882569
118
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください