シリコンフライパンカバー2種組

シリコンフライパンカバー2種組 - アイメディアシリコンフライパンカバー2種組 - アイメディアシリコンフライパンカバー2種組 - アイメディアシリコンフライパンカバー2種組 - アイメディアシリコンフライパンカバー2種組 - アイメディアシリコンフライパンカバー2種組 - アイメディアシリコンフライパンカバー2種組 - アイメディアシリコンフライパンカバー2種組 - アイメディア

食洗機で洗える、軽くてやわらかなシリコーン製のフライパンカバー。
20~28cmのフライパンや鍋に対応した大小2枚組。
薄くて場所を取らないので収納に便利。
蒸気穴が開いているので、吊るして収納もできます。
調理中に中身が確認できる透明窓付。
油飛びの防止や、炊飯にも使えます。

セット内容大・小2枚組寸法(直径Φ×高さH)(mm)小/(約)25×2.9cm、大/(約)30×3.3cm耐熱温度(℃)220適合サイズ(cm)20~28内容量1個
注意
※本製品は家庭用調理器具の蓋です。 用途以外の使用はできません。
※揚げ物などでは使用できません。
※電子レンジ対応。 オーブンやトースターには使用できません。
※蓋は加熱の影響で熱くなることがあります。 調理中は直接触れずミトン等を必ず使用してください。
※蓋を外した際は、蓋裏側の水滴に触れないよう注意してください。 熱による火傷の恐れがあります。
※本品を火のそばに置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
248921861009635
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする