アイメディア
鍋型フライパン専用ガラス蓋
丈夫な強化ガラス製!透明なので中の様子が見えやすい。
持ち手部分に箸などを置く事ができます。
フタをすることでお料理のバリエーションが広がります。
材質
強化ガラス製器具(強化の種類:全面物理強化)、持ち手:フェノール樹脂、縁:ステンレス鋼
質量(g)
580
寸法(cm)
直径25×6.5
適合サイズ(cm)
24
内容量
1個
注意
※【1009049 ダイヤモンドコート鍋型フライパン】【1008823 IHゴールドマーブル鍋型フライパン 】専用ガラス蓋です。
※こちらの2つ以外には適合しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24892414
1008887
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください