ノンフライオーブン

ノンフライオーブン - ツインバード

TS-4179は油なしで唐揚げなどが作れる、ツインバードのノンフライオーブンです。
熱風で包み込むように食材を焼くので、ムラなく均一に焼き上げることができます。
約100℃~250℃の温度調節が可能で、トーストからノンフライ、干し野菜などさまざまな調理ができます。
直径23cmまで対応のピザプレート付です。

付属品直径23cmまで対応のピザプレート寸法(mm)440×350×300質量(kg)5.6ホワイト周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1300庫内寸法(mm)270×270×200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24891854TS-4179W
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする