進誠産業
スモーク・チップ サクラ
樹皮や腐朽部を除き、純粋な木質部のみを細かい木片状にしました。
大量にお使いになられる方には、お買い得品です。
用途
サクラ・・・香りが強いので豚肉やマトンなどくせのある素材に適しています。
形状
チップ
質量(kg)
約15
種類
サクラ
寸法(cm)
90×60×30
内容量
1袋(15kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24891879
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください