コードレスストレートヘアーアイロン

コードレスストレートヘアーアイロン コイズミ コードレスストレートヘアーアイロン コイズミ

充電式のコードレスヘアアイロン。今すぐまっすぐサラつやストレート。高温タイプでどこでもモバイル。
2段階の温度調節付き。

付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ 幅(mm)183 高さ(mm)35 質量(g)165 奥行(mm)31 電源(AC V)AC100~240 最高使用温度(℃)200 充電時間(時間)約4 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KHS8640W 24892676
KHS8640W 24892676
24892676 KHS8640W ホワイト
オープン
5,990
6,589 (税込)
4日以内出荷

返品不可
KHS8640H 24892685
KHS8640H 24892685
24892685 KHS8640H グレー
オープン
5,990
6,589 (税込)
5日以内出荷

返品不可
24892667 KHS8640P ピンク
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする