ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han C
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
10
コード
3A
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP44
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
タイプ
極数
ポール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24902144
09200030320+09200032711
メス
ロックレバーキット
3
3+PE
オープン
¥
3,770
¥
4,147
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24902160
09200030320+09200042711
メス
パネルキット
4
4+PE
オープン
¥
4,580
¥
5,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24902169
09200030801+09200032711
メス
カプラキット
3
3+PE
オープン
¥
5,580
¥
6,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24902178
09200042611+19200031440
オス
コネクタセット
5
4+PE
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください