曜日別特売

最高級4K 800万画素POE 8ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載

最高級4K 800万画素POE 8ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 - 塚本無線

IPカメラ用NVR8chNVR
録画解像度は最大800万画素
接続するカメラに依存されます
HDD2TB搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBメモリーでバックアップが可能
カメラタイトル編集に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。
録画解像度は最大3840×2160で設定可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)
VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)
USBマウス付属

質量(kg)約1.05 (HDD 含まず)出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080センサー電源電圧(V)DC48外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×51×219最大消費電力(W)96HDD2TB解像度【録画】3840x2160(8MP) / 2560x1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年無線IPネットワーク音声入力各種LANポート(8チャンネル分)フレームレート【録画(NTSC)】各チャンネル最大30fps 合計240fps音声出力HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)内容量1個
注意
※インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、 カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24902564WTW-NV408EP5-2TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする