最高級 500万画素POE 4ch 防犯カメラ用NVR 4TB搭載
IPカメラ用NVR4chNVR
録画解像度は最大500万画素
接続するカメラに依存されます
HDD4TB搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBメモリーでバックアップが可能
カメラタイトル編集に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。
録画解像度は最大2560×1920で設定可能
HDMI出力に対応(最大2560×1920の出力に対応)
VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)
USBマウス付属
質量(kg)約0.98 (HDD 含まず)
出力【HDMI】2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080
センサー無
電源電圧(V)DC48
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×219×51
最大消費電力(W)60
HDD4TB
解像度【録画】1920×1080(1080p) / 2560x1440(4MP) /2560x1920(5MP)
保証期間1年
無線IPネットワーク
音声入力各種LANポート(4チャンネル分)
フレームレート【録画(NTSC)】各チャンネル最大30fps 合計120fps
音声出力HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)
内容量1個
注意
※インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、 カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます