曜日別特売

エバン ロック&パッキンペール

エバン ロック&パッキンペール - アスベル

パッキン付きでニオイ漏れを防ぐ。

材質本体・フタ・バックル・中バケツ:PP、ハンドル:スチール、滑り止め・パッキン:シリコーンゴム形状楕円ホワイト容量(L)11本体質量(g)約1197フタの種類かぶせ式本体寸法(cm)約34×32.6×22.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24895415-
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする