スポットクーラー

スポットクーラー ワカ・トレーディング

ピンポイントで涼しい冷風を当てられる為、屋外や工場、イベント会場等エアコンが取り付けられない場所で便利。
キャスター付きで楽々移動。荷下ろし作業など作業場所が都度変わる場所などに便利。 作業場所のレイアウト変更があってもすぐに対応可能。
除湿効果。空気中の湿気を冷却することで湿気を水滴に変えてタンクに排出します。労働環境改善に最適。
すぐ使える工事不要。ダクト、ノズル、ホースを組み立てコンセントを差してすぐに使えます。
不燃性でオゾン層を破壊しない冷媒を採用オゾン破壊係数(ODP)ゼロ 冷媒R410A。
狙った所に冷風を送りだすフレキシブルダクト。柔軟で好みの角度に調整可能。(可動範囲内)
作業シーンに合わせて排水方法を変えられる。ドレンホースで直接排水で連続使用。 ドレンタンクに排出しタンクを取出し捨てるだけ。

材質本体:鋼板、排風ダクト:PVC ・付属品・セット品:ドレンホース 質量(kg)約32 ホワイト/グレー 電源(V)単相交流100 タンク容量(L)6 首振なし 電源コード(m)1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×860(ダクト含まず) 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 消費電力(W)(50/60Hz)2.2/2.5 風量調整強/弱 送風口数1 冷媒R410A 風量(m3/h)循環:340 排熱ダクト有無あり 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24912267 GWY-22/25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする