アッテネーター 10dB 通電仕様 2K・4K・8K対応

アッテネーター 10dB 通電仕様 2K・4K・8K対応 DXアンテナ

10~3224MHzの帯域をフラットに10dB減衰させる為のアッテネーターです。
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。
入出力間通電機仕様です。

質量(kg)0.016 外形寸法(mm)40×12(HEX) インピーダンス75Ω、F形 減衰量(dB)10 通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V 1.0A以下 使用周波数(MHz)10~3,224【2K・4K・8K対応】 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24909774 AT10LCS
2,660
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする