焼付防止剤

焼付防止剤 旭エンジニアリング

焼付きや摩耗、破損を減少し潤滑性能を維持、向上させ機械部品の寿命を飛躍的に延長します。
高荷重・耐摩耗を要求される機械のデフレンシャルギアー、ウォーム減速機、メタル・トグロビン・ベアリング・エンジンまで幅広い範囲にご使用して頂けます。
この製品には、金属に影響を及ぼす、鉛、重金属、モリブデン等を一切含んでおりませんのであらゆる金属に安全です。

引火点(℃)199 臭気特有 外観淡褐色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3800mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性 内容量1缶(3.8kg)
関連資料: (0.11MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24910587 EPLS
49,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

焼付防止剤 EPLS

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする