ヘッドウォーズ ヘッドライト BB
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き
最大450ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は59時間の連続点灯
単3アルカリ電池×3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能
すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダー×4個付き
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品すべり止めヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンドセット、ヘルメットホルダー×4個、テスト用電池
質量(g)223
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】73.1×52.8×38.8 【電池BOX】84.8×53.8×30.4
保護等級IP64
使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)または専用リチウムポリマー充電池3.7V1800mAh(別売)
電源タイプ電池式/充電式
光束(Lm)450
明るさ(Lm)450~45
照射距離(m)145
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)8~59
落下耐久(m)1
内容量1台
注意
※エネループ エボルタ使用可能
商品説明動画
GENTOS HW-G333HD / HLP-2301点灯パターン
この動画は、1人が参考にしています。
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24911129 | HLP-2301 | 13195510 | HLP-2501 |
![]() |
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB | GENTOS | 1台 | ¥4,298 税込¥4,728 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |