アクスレイ 無段階調光FOGヘッドライト

アクスレイ 無段階調光FOGヘッドライト GENTOS アクスレイ 無段階調光FOGヘッドライト GENTOS アクスレイ 無段階調光FOGヘッドライト GENTOS アクスレイ 無段階調光FOGヘッドライト GENTOS アクスレイ 無段階調光FOGヘッドライト GENTOS アクスレイ 無段階調光FOGヘッドライト GENTOS アクスレイ 無段階調光FOGヘッドライト GENTOS

小型軽量、無段階調光のヘッドライト アクスレイシリーズ 霧や煙に強いFOG仕様 ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)
4000ケルビン、高演色(Ra90)の暖色光で、煙や霧の中での光の拡散を抑え遠方照射が可能
レジャーや消防、水蒸気の拡散する金属加工等に最適
メイン暖色LEDとは別にサブ赤色LEDを2灯搭載(2灯同時点灯、点滅切り替え可能)
最大380ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco /Red ON/Red Flashの5段階照射でEcoモード時は43時間の連続点灯
メイン暖色LED点灯時にスイッチ長押しで100%~5%までの無段階調光(赤色LED点灯時は対象外)
単4アルカリ電池×3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
可動式ヘッドで下方へ70°の角度調整可能
誤点灯防止のスイッチロック機能(消灯時スイッチ長押しでロック/ロック解除)
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属

用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)132 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×45×38 使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)または専用リチウムポリマー充電池3.7V800mAh(別売) 防塵防水性能64 電源タイプ電池式/充電式 光束(Lm)380 明るさ(Lm)380~10 照射距離(m)162 連続点灯時間(時間)3~43 落下耐久(m)2 内容量1台
注意
※エネループ エボルタ使用可能
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24911208 AR-F343HD
7,000
5,898
6,488 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS AR-F343HD点灯パターン

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする