単機能ミラーレンジ18L

単機能ミラーレンジ18L - アイリスオーヤマ単機能ミラーレンジ18L - アイリスオーヤマ単機能ミラーレンジ18L - アイリスオーヤマ単機能ミラーレンジ18L - アイリスオーヤマ単機能ミラーレンジ18L - アイリスオーヤマ

インテリアと調和するミラーガラス調のデザイン電子レンジです。
庫内灯付きであたための様子が確認でき、しっかりと映る高い反射率です。
調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます

ブラック質量(g)12200周波数(Hz)50/60容量(L)18電源(V)(50/60Hz)AC100コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:295×318×180内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24912678IMB-FM1805-B
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする