曜日別特売

単機能レンジ 17L

単機能レンジ 17L - アイリスオーヤマ単機能レンジ 17L - アイリスオーヤマ単機能レンジ 17L - アイリスオーヤマ単機能レンジ 17L - アイリスオーヤマ単機能レンジ 17L - アイリスオーヤマ単機能レンジ 17L - アイリスオーヤマ単機能レンジ 17L - アイリスオーヤマ単機能レンジ 17L - アイリスオーヤマ
(12件のレビュー)

あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。
飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。
ごはん…おいしくふっくら温めます。
自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。
周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。

年間消費電力量(kWh/年)
60.03(50Hz/60Hz)
60Hz:60.03kWh/年
仕様ターンテーブルホワイト質量(g)10600周波数(Hz)50/60容量(L)17電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×255発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当タイマー10秒~15分皿径(Φmm)約25.5内容量1台
注意
※庫内総容量とは、JISの判断基準にもとづき算出された容量です。
※区分名は、家庭用品品質表示法及び省エネ法にもとづき、機能・加熱方式・庫内容量の違いで分かれています。
※年間消費電力量は、省エネ法特定機器「電子レンジ」測定法により測定した数値です。実際に使用する年間消費電力量は、周囲環境・使用回数・使用時間・食材の量によって左右されます。
※コンセントに電源プラグを接続して使用していない状態(待機時)の消費電力は0Wです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24912739IMB-T178-W
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: お弁当の温め等
第三セクター鉄道等協議会運輸・通信業

価格が安いので心配したところはありますが、商品が届き早速使用した見たところ、操作ボタンに「飲み物」「ごはん」など書いてあるので設定が必要なく、ボタン一つで簡単に操作できるところがポイントです。
購入して良かったと思います。

2026-01-10
用途: 事務室用
サービス業

使いやすく、満足してます。
消音設定もできるので、チーンを消して使用してます。
お値段の割には高性能です。

2026-02-04
用途: 解凍・調理

操作が簡単・小型軽量・清潔感があり価格も手ごろで良い。

対象商品 : 24912739
2025-10-16
用途: お弁当やお惣菜等
その他業種

今届きました
すごく使いやすくて助かります
良い買い物が出来ました
ありがとうございました

2025-02-25
用途: 休憩室で使用
サービス業

主にお弁当などを温める際に使用していますが、申し分ないです。
値段も比較的安いし、会社の休憩室等に置くならこれで十分かと思います。

2025-05-29
用途: シンプルで無駄がない
製造業

職場用で購入しました。
無駄な機能がないので使いやすいです。

2025-05-16
用途: お弁当のあたため
建設業・工事業

電子音が思ったより大きくてビックリしましたが、温め機能は問題なしです。

対象商品 : 24912739
2024-04-09
用途: 事務所内での調理
卸売・小売業

安くて、コンパクトで最高。
事務所で忙しいなか、お陰で温かい食事ができるようになりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする