BR-C3010-F NEXUS フロントハブ ローラーブレーキ
ブレーキ性能の向上
フロント、リア共に、ヨーロッパのEN規格(グロス100kg)以上を達成
現行モデルと比べブレーキ力が、フロントで30%、リアで10% アップ
ブレーキレバーBL-C6010使用時
放熱性の高い大型フィンタイプ
インナーケーブルクイックリリース
仕様制動力:1.3、熱放散:1.2、ローラーブレーキモジュレーターグレード:26インチを超える、標準
色シルバー
タイプノーマル
シリーズNEXUS C3000 シリーズ
適合ホイールサイズ(inch)26 ~ 28
直径(mm)クーリングフィン:140
内容量1個