FH-M640 ZEE リアフリーハブ 135x10/12 mm Thruアクスル 11スピード

FH-M640 ZEE リアフリーハブ 135x10/12 mm Thruアクスル 11スピード SHIMANO(シマノ)

シマノ ZEE - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 135x10/12 mm Thruアクスル - 11スピード

仕様リアスピード:8-10スピード、MTB 11スピード、スポーク穴:32H 寸法(mm)OLD:135、フランジ間:57.4、オフセット:6.4 ブラック 質量(g)平均:350 シリーズZEE M640 シリーズ ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×135 フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8 内容量1個
注意
※SM-AX80別売
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24922749 EFHM640EZB
10,322
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする