パール金属 パール金属の 卓上消耗品 パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器) パール金属の 卓上備品・テーブルウェア ドアポケットにぴったり 冷水ポット1.1L ブラック色 ドアポケットにぴったり 冷水ポット1.1L 注文コード 24923004 注文コード 24923004 スクエアタイプで無駄なスペースをとらずにコンパクトに収納。冷蔵庫の狭いポケットに。 材質本体:AS樹脂、ふた栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム 色ブラック 質量(g)266 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×275 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HB-6706 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24923004 HB-6706 ¥1,300 ¥739 ¥739 ¥813 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 卓上備品・テーブルウェア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity レンジでかんたん麦茶ポット むぎちゃん HARIO 税込¥1,648 ¥1,498 キッチンパラソル ネイビー 小 ニーズ 税込¥988 ¥898 バスケットへ フォルテック卓上ポット1.0Lサテン 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 液体輸送容器”ロンテナー” 積水 税込¥79,178 ¥71,980 バスケットへ コースターマグネット クッキー くまさんクッキー 東洋ケース 税込¥879 ¥799 バスケットへ フォルテック卓上ポット2.0Lサテン 和平フレイズ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ キッチンパラソル ネイビー 大 ニーズ 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ amabro ガラス ミニ ピッチャー (ブルー×ホワイト) cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ ステンレスポット タイガー魔法瓶 税込¥5,498~ ¥4,998~ タテヨコ・茶こし付シームレスピッチャー1.2 岩崎工業 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ PPトレー 千羽鶴印(エンテック) 税込¥1,208 ¥1,098 コースターマグネット クッキー ビスケット 東洋ケース 税込¥879 ¥799 バスケットへ 廃ボール紙コースター アーテック 税込¥290 ¥264 バスケットへ コースターマグネット クッキー チョコチップ 東洋ケース 税込¥879 ¥799 バスケットへ ステンレスエアーポット THERMOS(サーモス) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ スヌーピー・ワンプッシュ2.0 岩崎工業 税込¥967 ¥879 バスケットへ コースターマグネット クッキー アイスボックス 東洋ケース 税込¥879 ¥799 バスケットへ amabro ガラス ミニ ピッチャー (イエロー×ホワイト) cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ キッチンパラソル ホワイト 小 ニーズ 税込¥989 ¥899 バスケットへ タテヨコ・スマートスリムピッチャー2.1 岩崎工業 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)卓上備品・テーブルウェアピッチャー・ハンドポット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります メニュー・卓上サイン ピッチャー・ハンドポット トレー・お盆 テーブルマット・コースター・鍋敷 箸立・楊枝入・ナフキン立 卓上灰皿 カスター・卓上用調味料入れ 皿用カバー・蓋・フードカバー シェアする マイページ 最近見た商品