曜日別特売

アルミ定規 30cm

アルミ定規 30cm - クツワアルミ定規 30cm - クツワアルミ定規 30cm - クツワアルミ定規 30cm - クツワ
(1件のレビュー)

雑誌ページ、用紙、書類の不要部分の切り取りに便利。カッターなしでも紙がきれいに切れます。物の高さや深さを測りやすい端(はし)目盛り。

材質アルミニウムブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×1.5×30測定範囲(cm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24923056XS04BK
600
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: 資料のチェック
自動車・二輪車・自転車関連業

文章や数字をチェックする際に使用しています。
アクリル製のクリア素材の定規だとその他の文字まで透けて見えますが
こちらの商品は見えることなくチェックし易いです。
本来の使用用途であるコピー用紙を切断する際もスムーズで活用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする