スリム HDMI ケーブル

スリム HDMI ケーブル - Vodaviewスリム HDMI ケーブル - Vodaviewスリム HDMI ケーブル - Vodaviewスリム HDMI ケーブル - Vodaviewスリム HDMI ケーブル - Vodaviewスリム HDMI ケーブル - Vodaviewスリム HDMI ケーブル - Vodaviewスリム HDMI ケーブル - Vodaview

スリムタイプ HDMIケーブル (直径4.5mm)。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。

仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5ケーブル種類スリム色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
分類
対応解像度
転送速度(Gbps)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24926504VV-HDMI010AA-S-B1HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)18
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
24926520VV-HDMI020AA-S-B2HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)18
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
24926529VV-HDMI030AA-S-B3HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)フルHD (1920×1080 60Hz)/4K 30Hz10.2
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
24926538VV-HDMI050AA-S-B5HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]フルHD (1920×1080 60Hz)/4K 30Hz10.2
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする