Vodaview
超極細 HDMI ケーブル
超極細タイプ HDMIケーブル(直径2.5mm)。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様
HDCP:2.2
色
黒
規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状
HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)
分類
HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]
コネクタ
金メッキ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
2.5
ケーブル種類
スリム
色深度
Deep color・SDR・HDR
イーサネット対応
対応
オーディオ
ARC・eARC
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
対応解像度
転送速度(Gbps)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24926547
VV-SSHDMI010AA-B
35
1
フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz/120Hz)/8K 60Hz
48
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24926556
VV-SSHDMI020AA-B
45
2
フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)
18
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24926565
VV-SSHDMI030AA-B
55
3
フルHD (1920×1080 60Hz)/4K 30Hz
10.2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください