Vodaview
マジックテープ付き HDMI ケーブル
ハイスピードHDMIケーブル マジックテープ付。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。
仕様
HDCP:2.2
色
黒
規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状
HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)
分類
HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)
コネクタ
金メッキ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
フルHD (1920×1080 60Hz)/4K 30Hz
転送速度(Gbps)
10.2
色深度
Deep color・SDR・HDR
イーサネット対応
対応
オーディオ
ARC・eARC
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24926660
VV-HDMI010AA-MG-B
1
6
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24926669
VV-HDMI020AA-MG-B
2
6
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24926678
VV-HDMI030AA-MG-B
3
6
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24926687
VV-HDMI050AA-MG-B
5
7.3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください