Logicool Screen Share
SHARE
手頃な価格で、会議室またはオンライン会議でコンテンツを高速かつ簡単に共有。
色ブラック
出力USB 3.0または2.0: USB 3.0または2.0、ビデオ: 1920 × 1080(1080p)、最大30fps、オーディオ: 48kHz/16ビットPCM
入力HDMI 1.4a以上、ビデオ: 1280 × 720(720p)または1920 × 1080(1080p)、最大60fps
互換性Windows 7/8.1/10 以降、macOS 10.10 以降
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個