曜日別特売

G923 Racing Wheel & Pedal

G923 Racing Wheel & Pedal - ロジクールG923 Racing Wheel & Pedal - ロジクールG923 Racing Wheel & Pedal - ロジクールG923 Racing Wheel & Pedal - ロジクール

独自のTRUEFORCEフィードバックはインゲーム フィジックスと直接接続し、前例のないリアル感を実現します。アルミニウム製パドルシフター、手縫いのレザー ホイール、および感圧ブレーキ システムを装備した上質構造。

仕様
ペダルの技術:非線形ブレーキペダル、特許取得済みのカーペットグリップシステム、テクスチャード加工のヒールグリップ、自己較正
要件(PLAYSTATION 5またはPLAYSTATION 4):PlayStation 5またはPlayStation 4システム(ロジクール フォースフィードバック レーシング ホイール対応ゲーム。 1対応ゲームの一覧については、logitechg.com/support/g923-xb1をご覧ください。)
要件(PC):Windows(R) 11 or Windows 10、150MB以上のハードディスク空き容量、USB 2.0ポート、ロジクール フォースフィードバック レーシング ホイール対応ゲーム。
材質ホイール スポーク: メッキ加工アルミニウム、ホイールカバー 手縫いレザー、ステアリング シャフト: スチール、シフトレバー パドル: つや消しステンレススチール、取り付け具: ガラス繊維強化ナイロン、ペダル フレームとアーム: 冷間圧延板、ペダルのピストン スリーブ: 熱可塑性ポリアセタール(POM)ブラックホイール回転:ロック・トゥ・ロックで900度、ホール効果ステアリングセンサー、TRUEFORCEによるデュアルモーター フォースフィードバック、オーバーヒート防止機能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24926958G923
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする