COMBO TOUCH キーボードケース

COMBO TOUCH キーボードケース ロジクール

COMBO TOUCH キーボードケース
【iPadOSショートカットキーの列(左から右)】
ホーム
画面輝度を下げる
画面輝度を上げる
オンスクリーンキーボード
検索
キー輝度を下げる
キーの輝度を上げる
前のトラック
再生/一時停止
次のトラック
消音
音量を下げる
音量を上げる
ロック

機能バックライト付きキー:あり(自動調整) 角度調整範囲表示:10°~60° モード4種類のモード: タイピング、表示、スケッチ、リーディング キーボード取り外し可能なキーボード RoHS指令(10物質対応)対応 デバイスiPad Air(第5世代)、モデル: A2588, A2589, A2591、iPad Air(第4世代)、モデル: A2316, A2324, A2325, A2072 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24926994 iK1095GRAr
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする