ロジクール SIGNATURE MK650 コンボ フォービジネス

ロジクール SIGNATURE MK650 コンボ フォービジネス - ロジクールロジクール SIGNATURE MK650 コンボ フォービジネス - ロジクールロジクール SIGNATURE MK650 コンボ フォービジネス - ロジクールロジクール SIGNATURE MK650 コンボ フォービジネス - ロジクールロジクール SIGNATURE MK650 コンボ フォービジネス - ロジクール

法人向け K650キーボードとM650マウスのセットです。
テンキーと事前プログラミング済みファンクションキーを搭載したフルサイズのキーボードK650は、
パームレストが一体となっており、長時間のデスクワークに最適です。
静音性の高いM650マウスには、SmartWheel機能が搭載されており、
1行ごとの細かいコントロールに加え、効率的な超高速スクロールへの切り替えが可能です。
セキュリティと高パフォーマンスを考慮して設計されたLogi Boltでの接続、簡単接続のBluetooth両方に対応。
キーボードは単三形乾電池2本で最長36カ月、マウスは単三形乾電池1個で最長24カ月使用できます。
《製品特長》
・パームレスト一体型のワイヤレス フルサイズキーボード
・静音性とSmartWheel機能を兼ね備えたマウス
・Bluetooth、Logi Bolt両方の接続方式に対応
・長寿命設計で電池残量を気にする必要なし

セット内容Signature M650ビジネスマウス、Signature K650キーボード(ビジネス用)、Logi Bolt USBレシーバー(USB Type-A)、単三形乾電池×1(マウス)、単三形乾電池×2(キーボード)、保証書、保証規定質量(g)【Signature M650(ビジネス用)】:101.4、【Signature K650(ビジネス用)】:700.23対応OS【Logi Bolt USBレシーバー】Windows 10,11 以降、macOS 10.10 以降、ChromeOS、Linux /【Bluetooth Low Energy】Windows 10,11 以降、MacOS 10.15 以降、iPadOS 14以降、iOS 14 以降、ChromeOS、Linux、Android 8.0 以降接続方式Logi Bolt USB-Aレシーバー、Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【Signature M650(ビジネス用)】:61×38.8×108.2、【Signature K650(ビジネス用)】:457.3×24×193.5接続【Logi Bolt USBレシーバー】USB-Aポート必須、【Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー】Bluetooth Low Energy必須センサー精密トラッキングキー配列118キー日本語レイアウト フルサイズ使用電池【Signature M650(ビジネス用)】:単三形乾電池×1本、【Signature K650(ビジネス用)】:単三形乾電池×2本解像度400~4000DPI保証期間2年間無償保証電池寿命【Signature M650(ビジネス用)】:24カ月、【Signature K650(ビジネス用)】:36カ月キー方式メンブレンボタン数マウス:5個キーボード寿命:500万回のキーストロークキー合計:118、F列キー:20、ホットキー:6、ショートカットキー:24RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個操作距離ワイヤレス通信可能:10mボタン仕様【ボタン】5個:左/右クリック・戻る/進む・ミドルクリック、【スクロール ホイール】1行毎の精度および超高速内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24927010MK650GRグラファイト
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
24927019MK650OWオフホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする