曜日別特売

ふかふかサドル

ふかふかサドル - アサヒサイクルふかふかサドル - アサヒサイクル

心地いいほど ふっかふか

用途サドル(一般・子供車)長さ(mm)260幅(mm)226質量(g)860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×130×260内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2493000415505ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
2493002015506ダークブラウン
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする