曜日別特売

サーキュレーター扇風機 デザインタイプ

サーキュレーター扇風機 デザインタイプ - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 デザインタイプ - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 デザインタイプ - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 デザインタイプ - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 デザインタイプ - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 デザインタイプ - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 デザインタイプ - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 デザインタイプ - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

1台4役で使えるサーキュレーター扇風機。
【30畳】【上下左右首振り】【DCモーター】
・サーキュレーター
お部屋の空気を循環・撹拌
・扇風機
やさしい風で体への負担が少ない
・衣類乾燥機
部屋干し時に大活躍
梅雨時期や花粉時期に
・換気
お部屋の空気を入れ替え
サーキュレーターとして、扇風機として、一年中大活躍!
落ち着いたカラーでお部屋のインテリアにも馴染みます。
上下左右首振りであらゆる角度に送風。強力に空気を撹拌します。
風量は連続モードで10段階。お好みの風量に調節できます。
自然に近い風を再現するリズム風モードやおやすみモード、タイマーも搭載。
前面カバーが取り外せるので、お手入れも簡単です。

質量(g)320ハネ径(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×285.5×403~810電源コード(m)約1.7消費電力(W)(50/60Hz)32電源(AC V)100適合床面積30畳風量調整10段階モード連続、リズム風、おやすみ首振り(自動)【上下】上90°/下15°、【左右】3段階切替60°/90°/120°左右首振上下角度調整上下首振入タイマー切タイマーリズム風内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24933477STF-DCD18T-Wホワイト
オープン
19,090
20,999(税込)
3日以内出荷
24933486STF-DCD18T-Bブラック
オープン
19,090
20,999(税込)
3日以内出荷
24933495STF-DCD18T-Tブラウン
オープン
19,090
20,999(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 室内の空気の流れ
サービス業

音もあまり気にならず、あらゆる方向に空気が回るのでとても良いです。
これからの暑い季節にももってこいだと思います。
もう少し大型のサイズがあっても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする