曜日別特売

サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日

サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日 - アイリスオーヤマサーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日 - アイリスオーヤマサーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日 - アイリスオーヤマサーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日 - アイリスオーヤマサーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日 - アイリスオーヤマサーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日 - アイリスオーヤマサーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日 - アイリスオーヤマサーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日 - アイリスオーヤマ

サーキュレーター×除湿機の力で部屋干しの悩みを解決!!

タイプデシカント式除湿面積木造:12m2、プレハブ:18m2、鉄筋コンクリート;24m2水タンク容量(L)約2.5消費電力(W)590切タイマー2/4/8時間(590W)タイマー機能質量(g)8500コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×247×657電源(AC V)100(50/60Hz)除湿能力(L/日)5.8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
除湿能力(L/日)
水タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24933538IJDC-P60-C5.8約2.5アイボリー
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
24933547IJDC-P60-AH5.8約2.5ブルーグレー
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする