アイリスオーヤマ
衣類乾燥除湿機 2L/日
ヒーターを使った除湿方式なので、1年中安定して除湿ができます!コンパクトサイズ&取っ手が付いていて扱いやすい2.2Lタイプ!
質量(g)
5300
消費電力(W)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
322×211×464
電源(AC V)
100(50/60Hz)
水タンク容量(L)
2.0
除湿能力(L/日)
2.4/2.2(50/60Hz)
除湿面積
木造:5m
2
、プレハブ:8m
2
/7m
2
、鉄筋コンクリート:10m
2
/9m
2
(50/60Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24933565
IJD-P20-W
ホワイト
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
24933574
IJD-P20-H
ライトグレー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください