曜日別特売

衣類乾燥除湿機 7L/日

衣類乾燥除湿機 7L/日 - アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 7L/日 - アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 7L/日 - アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 7L/日 - アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 7L/日 - アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 7L/日 - アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 7L/日 - アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 7L/日 - アイリスオーヤマ

コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大7.3L除湿するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し対策に最適です。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。

質量(g)8300定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)180/190(50/60Hz)乾燥時間(分)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×233×430安全装置切り忘れ防止装置、3分間保護機能電源コード(m)2電源(AC V)100水タンク容量(L)約2.5(自動停止)運転モード弱・強・おまかせ除湿能力(L/日)5.9/7.3(50/60Hz)除湿面積木造:7畳(12m2)、プレハブ:11畳(19m2)、鉄筋コンクリート:15畳(25m2)/木造:9畳(15m2)、プレハブ:14畳(23m2)、鉄筋コンクリート:18畳(30m2)(50/60Hz)切タイマー2/4/6時間内容量1台
注意
※ホースはΦ15mmのものを使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24933590IJC-P70-Wホワイト
オープン
20,490
22,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933599IJC-P70-Hグレー
オープン
20,490
22,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする