サーキュレーターアイ DC silent
DCモーター搭載により静音性がアップしたサーキュレーターアイ DCsilentです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。8段階の風量調整のうち、1~5段階までが一般的に静音と言われる35dB未満です。寝室や書斎など、使用シーンに合わせた細やかな風量の調節が可能です。静音~ターボの8段階の風量調整が可能で、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。リズム風モード付きで、風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。就寝時にも便利な切タイマー(2時間/4時間/8時間)付きです。
付属品リモコン
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)1300
消費電力(W)27
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290
電源(DC-V)24(専用アダプター使用)
保証期間お買い上げ日より1年間
風量調整8段階調整可能
モード送風:連続/リズム風
羽根寸法(cm)15
適用畳数20
切タイマー2/4/8時間
内容量1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24933696 | PCF-SDS152T-W | 61710366 | PCF-SDS15T-EC-W |
![]() |
サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥9,990 税込¥10,989 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |