ミニ・マイクロ変換アダプタ付 HDMIケーブル

ミニ・マイクロ変換アダプタ付 HDMIケーブル - Vodaviewミニ・マイクロ変換アダプタ付 HDMIケーブル - Vodaviewミニ・マイクロ変換アダプタ付 HDMIケーブル - Vodaviewミニ・マイクロ変換アダプタ付 HDMIケーブル - Vodaviewミニ・マイクロ変換アダプタ付 HDMIケーブル - Vodaviewミニ・マイクロ変換アダプタ付 HDMIケーブル - Vodaviewミニ・マイクロ変換アダプタ付 HDMIケーブル - Vodaviewミニ・マイクロ変換アダプタ付 HDMIケーブル - Vodaview

ハイスピードHDMIケーブル。ミニHDMI・マイクロHDMI変換アダプタ付の3点セット。イーサネット・オーディオリターンチャンネル・4K2K対応。

仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状ケーブル:HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)、ミニHDMIアダプタ:ミニHDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(メス)、マイクロHDMIアダプタ:マイクロHDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(メス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)6対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オス、オス-メスオーディオARC・eARC内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25006600VV-HDACD-AD-HDMI010AA-B1
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
25006609VV-HDACD-AD-HDMI015AA-B1.5
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
25006618VV-HDACD-AD-HDMI020AA-B2
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
25006627VV-HDACD-AD-HDMI030AA-B3
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする