曜日別特売

バッテリー式電動オーガe-proAG

バッテリー式電動オーガe-proAG - カーツ (KAAZ)

バッテリー式電動オーガー。
傾斜地での作業もラクラク。
逆回転機能搭載。
静音で住宅街での作業が可能。
排ガスゼロでビニールハウス等の屋内作業が可能。

用途
土面の各種穴あけ・らせん杭の引き抜き
仕様
逆回転:可能
質量(kg)
本機部:5.5、背負部:4.9
能力
(作業能力)60ドリル:約300回、Φ150ドリル:約200回
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
290
モーター
ブラシレスモーター
適合ドリル径(mm)
Φ20~150
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)
4~5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドリルアタッチメント別売り。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25007939513101
256,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする