ベストコ
縦置き横置きウォーターピッチャー
大容量なのに無駄なスペースなくコンパクトに収納できる
横置きにしても漏れない構造
サイドにくぼみがあり持ち運びやすく、注ぎやすいデザイン
材質
本体:AS樹脂、ふた栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
(約)80×175×275
色
ワームグレー
容量(L)
(約)2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25008666
LD-482
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください