ウォーターサーバー横マグネットカップディスペンサー タワー

ウォーターサーバー横マグネットカップディスペンサー タワー - 山崎実業ウォーターサーバー横マグネットカップディスペンサー タワー - 山崎実業ウォーターサーバー横マグネットカップディスペンサー タワー - 山崎実業ウォーターサーバー横マグネットカップディスペンサー タワー - 山崎実業ウォーターサーバー横マグネットカップディスペンサー タワー - 山崎実業ウォーターサーバー横マグネットカップディスペンサー タワー - 山崎実業ウォーターサーバー横マグネットカップディスペンサー タワー - 山崎実業ウォーターサーバー横マグネットカップディスペンサー タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

ウォーターサーバーの側面にマグネットで簡単取り付け。
直径約5.2~8cmの紙コップ対応のディスペンサー。
両側面にスリットが入っているので残量が見えます。
バックル(4つのツメ)を調節して様々なサイズの紙コップに対応可能。
サーバーの左右どちらにも設置できます。
マグネットが下部に付いているので、コップが取りやすい高さに取付けが可能。
蓋付きでほこりを防ぎます。
蓋はトレーになっていて、コップ等の一時置きに便利。
付属の木ネジや壁面にも取り付け可能です。

付属品木ネジ×2、石こうボード用アンカーボルト×2適合(取り付け可能な壁面)マグネット:約W7×H20cm以上のマグネットがつく平らな面・スチール壁面、木ネジ:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)、石こうボード:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード材質本体:スチール(粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン、マグネット、滑り止め:シリコーン、バックル:ステンレス質量(g)約890耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×9.4×40対応サイズ(Φmm)直径約5.2~8cm以内の紙コップ60~85個内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250097775595ホワイト
3,000
3,300(税込)
当日出荷
250097865596ブラック
3,000
3,300(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25009777
2025-05-25
用途: ウォーターサーバーへ取付
サービス業

見た目はスマートでいいが、
バックルの調節が難しく、カップを2,3個同時に取ってしまう。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする