レーキ NatureLine 17106-20

レーキ NatureLine 17106-20 GARDENA(ガルデナ) レーキ NatureLine 17106-20 GARDENA(ガルデナ) レーキ NatureLine 17106-20 GARDENA(ガルデナ) レーキ NatureLine 17106-20 GARDENA(ガルデナ) レーキ NatureLine 17106-20 GARDENA(ガルデナ) レーキ NatureLine 17106-20 GARDENA(ガルデナ) レーキ NatureLine 17106-20 GARDENA(ガルデナ) レーキ NatureLine 17106-20 GARDENA(ガルデナ)

掻き集め、植物床の整地、土壌栽培などに。FSC認証取得ブナ材にニスを塗って作られた持ち手。丈夫で使いやすい。

用途レーキとして。土かき、土おこし、草取り、雑草取り、整地などに。畑、ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質高品質スチール、木材 保証期間最大10年 材質(刃)高品質スチール 爪幅(mm)360 柄長(m)1.4 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25053518 967914701
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,500 / 税込 2,750
北海道地方 1 3,500 / 税込 3,850
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする