レプトス キャンパー A294 Camper

レプトス キャンパー A294 Camper SLIK(スリック) レプトス キャンパー A294 Camper SLIK(スリック) レプトス キャンパー A294 Camper SLIK(スリック) レプトス キャンパー A294 Camper SLIK(スリック) レプトス キャンパー A294 Camper SLIK(スリック) レプトス キャンパー A294 Camper SLIK(スリック) レプトス キャンパー A294 Camper SLIK(スリック) レプトス キャンパー A294 Camper SLIK(スリック)

スリム三脚「レプトスA294 BH」のカラーをグリーンにして、写真や動画の撮影のみならず、アウトドアで役立つテーブルも付属した三脚です。
雲台には方位磁石と水準器を装備して収納ケースが付属します。
ロックが一か所で、まるで手持ちのような自由さで構図を変えられる自由雲台を装備。カメラの取り付けはアルカ互換のクイックシュー式。直感的に構図を変えられるので、非常に便利です。
自由雲台のハウジング部には、樹脂製素材を採用。ボールは金属製で、しっかり固定できます。ボール締め付けレバーは引き出すことで固定する位置を変更できます。
スリムに収納できるよう、形状の工夫により 三脚全体の収納状態が約66mmの直径を実現。
石突ゴムを取り外すとスパイクが出てくる、2重構造の石突を装備。 屋外の滑りやすい場所でも、しっかり三脚を設置できます。
標準装備の自由雲台は取り外し可能で、取り外すとU3/8インチ(大ネジ)が対応します。
持ち運びに便利な三脚ケースが付属します。

質量(g)1060 段数4 全高(mm)1300 最大積載量(kg)1.5 パイプ寸法(mm)29 縮長(mm)545 地上高さ(mm)最低170 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25054717 LPTSA294CAM
25,000
15,980
17,578 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする