ネットワークカメラブラケット

ネットワークカメラブラケット ネグロス電工

天井に、ネットワークカメラの取り付けができます。

適合【躯体】コンクリート 材質アルミニウム合金 適合ドリル径(mm)Φ6.5 穿孔深さ(mm)30以上 許容静荷重(N[kgf])19[2] 吊り長さ(mm)300~500 内容量1個
注意
※不安定な場所、激しい振動や衝撃のある場所には使用しないでください。落下の恐れがあります。
※機器の破損やねじのゆるみがないか定期的に点検を行ってください。落下の恐れがあります。
※ネットワークカメラまたはその他機器の取扱説明書などをご確認のうえ、ご使用ください。
※附属のアンカープラグはコンクリート用です。コンクリート以外に取り付ける場合は、お手持ちの取付用ねじ及び躯体の強度をご確認のうえご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25080574 NWCBK3050
6,900
5,398
5,938 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする