ワイヤーカッター

ワイヤーカッター ネグロス電工

ウィンメッシュの切断用カッターです。
刃は障害物の近くでも切断できるクリッパカット(切断面が片側によっている)です。

全長(mm)600 質量(kg)2.4 適合ワイヤウィンメッシュΦ5 内容量1個
注意
※製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ部)に注意してください。怪我の恐れがあります。
※適合ワイヤー以外には使用しないでください。工具破損の恐れがあります。
※可動部の隙間に指等を入れないでください。怪我の恐れがあります。
※ワイヤーを切断する場合は図のような切断面になるように作業してください。切断面が鋭利になり怪我やケーブルを傷つける恐れがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25081177 MAKWMRC1
4,000
3,088
3,397 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする