ネグロス電工
金属管パテ脱落防止具
防塵、防音用パテの脱落を防止できます。
難燃性の材料を使用しており、安心してご使用できます。
端末キャップの有無を問わず施工できます。
結束バンドを併用して、金属管にしっかりと固定できます。
適合バンド幅(mm)
5以下
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
結束可能径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25081439
PDMP2535
57.0
46.0
42.0
18.0
結束バンド:28~38
¥
1,290
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25081448
PDMP3551
59.5
48.5
55.5
30.5
結束バンド:38~54
¥
1,370
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください