ネグロス電工 ネグロス電工の 空調・電設資材 ネグロス電工の 電路支持材/支持金具 ネグロス電工の 電路支持用部品 六角ナット 六角ナット 注文コード 25137177 材質電気亜鉛めっき 質量(kg)0.41 呼びW1/2 適合吊りボルトW1/2 内容量1箱(10組) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 W4-RNPWSW 10組 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25137177 W4-RNPWSW 10組 ¥1,400 ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 16日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電路支持材/支持金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity グリスキャップ ティーオークリエイト 税込¥582~ ¥529~ 足場ボルト 共立電機 税込¥472~ ¥429~ 足場ボルト 共立電機 税込¥791 ¥719 バスケットへ アンカキャップ 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥527~ ¥479~ アンカーボルト 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥835~ ¥759~ 配管支持金具 ネグロス電工 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ PF管片サドル 未来工業 税込¥44~ ¥40~ (29) VE両サドル(VE管・TLフレキ用) 未来工業 税込¥33~ ¥30~ (2) VE片サドル 未来工業 税込¥47~ ¥43~ (6) CD管片サドル 未来工業 税込¥44~ ¥40~ ワニグチ片サドル(兼用タイプ) 未来工業 税込¥219~ ¥199~ (14) PF・VE兼用台付サドル 未来工業 税込¥44~ ¥40~ (12) ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業 税込¥65~ ¥59~ (3) 鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業 税込¥32~ ¥29~ ステンレスサドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業 税込¥54~ ¥49~ (3) 鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業 税込¥28~ ¥25~ (1) TLフレキステップル 未来工業 税込¥48~ ¥44~ (2) VE台付サドル 未来工業 税込¥62~ ¥56~ (8) VE片サドル 未来工業 税込¥109~ ¥99~ 台付ステンレス片サドル 未来工業 税込¥7,698~ ¥6,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材電路支持材/支持金具電路支持用部品電路支持用ねじ・ボルト・ナット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります 電路支持用ねじ・ボルト・ナット 電路支持用アンカー シェアする マイページ 最近見た商品