MAXAL 27型4Kモニター

MAXAL 27型4Kモニター MAXHUB

27型4Kモニター。IPSパネルを採用し、視野角が上下左右178度となっている。輝度は300cd/m2、コントラスト比は1000:1、Adobe RGBカバー率が92%で鮮やかな色表現が可能。

サイズ27型 規格4K/UHD コントラスト比1000:1 解像度3840×2160 視野角上下左右178度 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25067238 MA27H5U
オープン
83,980
92,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする