ストックポット(NSF認証取得)
容器の特長さびにくく衛生的なSUS304材を使用したオールステンレス製の容器です。
内容物に直接触れる容器内面には部品や凹凸がなく、底の立ち上がり部も丸みを付けており、洗浄性に優れています。
容器は縁巻き(カール)のないオープンエッジ仕様になっており、汚れが簡単に落とせます。
持ち手はコンパクトな折りたたみ式を採用しています。
取っ手が干渉せず、置き場所を有効に使用できます。
空のときにネスティング(入れ子収納)できるテーパー形状です。
蓋の特長さびにくく衛生的なSUS304材を使用したオールステンレス製のかぶせ蓋です。
内容物に直接触れる蓋内面には部品や凹凸がなく、洗浄性に優れています。
蓋の縁は折り返しのないストレートな構造で、水気や汚れが溜まりません。
開閉をスムーズにおこなえるよう、蓋に取っ手を取り付けています。
用途衛生管理が求められる場所での材料などの貯蔵・保管
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
関連資料:
(0.81MB)