YAMAZEN(山善)
スリム冷凍庫
キャスター付きで移動も楽々。
引き出しタイプ。
R600ノンフロン設計。
幅33.5cmとスリムなので置き場所を選ばない。
冷凍室のスペースのお悩みを解決。
用途
サイド冷凍庫、サブ冷凍庫として。スリム。冷凍食品。まとめ買い。コンパクト。
運転音(dB)
35
温度調節
7段階
省エネ基準達成率(%)
100
扉形式
右開き
内容量
1台
取扱説明書:
(32.57MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
色
シルバー
ブラック
ホワイト
容量(L)
50
70
90
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
引出し
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53228195
YF-SU50(W)
24
ホワイト
50
33.5×58×92
3段
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53228229
YF-SU50(B)
24
ブラック
50
33.5×58×92
3段
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53228204
YF-SU70(W)
33
ホワイト
70
33.5×58×117
4段
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53228238
YF-SU70(B)
33
ブラック
70
33.5×58×117
4段
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53228220
YF-SU90(W)
39
ホワイト
90
33.5×58×142
5段
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53228247
YF-SU90(B)
39
ブラック
90
33.5×58×142
5段
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25069234
YF-SU50(S)
24
シルバー
50
33.5×58×92
3段
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25069259
YF-SU90(S)
39
シルバー
90
33.5×58×142
5段
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25069250
YF-SU70(S)
33
シルバー
70
33.5×58×117
4段
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった